Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51092.062.0001 Παξιμάδι Hex Jam 5/8-18 15/16 Inch, 25PK | AB4BUE 1WU17

APPROVED VENDOR U51092.062.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/8-18 15/16 ίντσες, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BUE Μοντέλο: U51092.062.0001Cross Ref: 1WU17

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος3 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB95 έως C35
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος15 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5904
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.062.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 5/8-18 15/16 ίντσες, 25 PK
€49.90 /πακέτο