Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51092.037.0001 Παξιμάδι Hex Jam 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AB3ZHM 1WE95

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/8-24 9/16 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZHM Μοντέλο: U51092.037.0001Cross Ref: 1WE95
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
€38.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο καρύδι μαρμελάδας
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος7 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σκληρότητα RockwellB95 έως C35
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
ΧαρακτηριστικάΛεπτός
Πλάτος9 / 16 "
Μέγεθος κλειδιού9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.46
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι μαρμελάδας 3/8-24 9/16 ίντσες, 100 PK
€38.81 /πακέτο