Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 1/2 Inch, 5PK | AE4RNV 5MMK9

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Εξαγωνική βίδα ώμου 1/4-20 X 1/2 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RNV Μοντέλο: U51044.031.0050Cross Ref: 5MMK9 / 163W17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB65
Βίδα κεφαλής Dia.0.419 έως 0.438 "
Ύψος κεφαλής βίδαςαπό 0.209 έως 0.219
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου1 / 2 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0616
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0050 Εξαγωνική βίδα ώμου 1/4-20 X 1/2 ίντσας, 5PK
€10.89 /πακέτο