Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51030.031.0125 Socket Cap Screw Button Ss 5/16-18 X 1-1/4, 50PK | AB7DAN 22TY58

APPROVED VENDOR U51030.031.0125 Κουμπί με βίδα με καπάκι Ss 5/16-18 X 1-1/4, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DAN Μοντέλο: U51030.031.0125Cross Ref: 22TY58 / 42KD72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος18
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΕίδοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY51 Socket Cap Screw Standard από ανοξείδωτο ατσάλι 8-32x3/4 - Πακέτο 50 | AA9UYX 1FY51# 8-329 / 64 "5 / 16 "5 / 64 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής3 / 4 "80,000 psi€44.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY55 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 10-24x3/4 - Πακέτο 50 | AA9UYY 1FY55# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής3 / 4 "80,000 psi€56.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY56 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 10-24x1 - Pack Of 25 | AA9UYZ 1FY56# 10-245 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής1"80,000 psi€33.25
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY58 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 10-32x1/2 - Pack Of 25 | AA9UZA 1FY58# 10-325 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής1 / 2 "80,000 psi€30.14
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY65 Socket Cap Screw Standard από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20x3/4 - Πακέτο 25 | AA9UZB 1FY651 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής3 / 4 "80,000 psi€36.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY67 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-20x1-1/4 - Πακέτο 25 | AA9UZD 1FY671 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής1.25 "80,000 psi€41.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1FY68 Socket Cap Screw Standard από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20x1-1/2 - Πακέτο 10 | AA9UZE 1FY681 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "ΑρχικόΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής1.5 "80,000 psi€27.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51030.031.0125 Κουμπί με βίδα με καπάκι Ss 5/16-18 X 1-1/4, 50PK
€30.46 /πακέτο