Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51016.019.0063 Μηχανή Βίδα Hex 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB2YFD 1PRZ4

APPROVED VENDOR U51016.019.0063 Μηχανή βίδα Hex 10-32 X 5/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YFD Μοντέλο: U51016.019.0063Cross Ref: 1PRZ4
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
€16.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.12 "
επικεφαλής ΤύποςΕξάγωνο περικοπή
Μήκος5 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ70 Ελάχ
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 λεπτά psi
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.266
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0063 Μηχανή βίδα Hex 10-32 X 5/8 L, 100PK
€16.21 /πακέτο