Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51000.100.0650 Εξαγωνικό Καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 6-1/2 | AB8UHZ 29DN90

APPROVED VENDOR U51000.100.0650 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 6-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UHZ Μοντέλο: U51000.100.0650Cross Ref: 29DN90 / 42KA50
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
€28.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
Διάμετρος1"
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι6.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2.5 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0650 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 x 6-1/2
€28.48 /μονάδα