Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Wood Screw Flat #6X1 1/4 L, 100PK | AB2BFH 1KY78

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Ξυλόβιδα επίπεδη #6X1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2BFH Μοντέλο: U49876.013.0125Cross Ref: 1KY78 / 163N69
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
€20.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.244 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7415330500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€141.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.013.0125 Ξυλόβιδα επίπεδη #6X1 1/4 L, 100PK
€20.08 /πακέτο