Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39684.031.0250 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L | AC9MJN 3HKP5

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MJN Μοντέλο: U39684.031.0250Cross Ref: 3HKP5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€2.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή0.302 έως 0.312 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους+ 0.020 / -0.000 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Μήκος κνήμης2.75 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό σύρμα, Snap
Ωφέλιμο μήκος2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (τετράγωνο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39684.031.0250 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 5/16 x 2 1/2 L
€2.99 /μονάδα