CHICAGO FAUCETS 420-E2805MPABCP Manual Faucet Manual 0.5 Gpm Rigid | AF9AKB 29RR64

CHICAGO FAUCETS Εγχειρίδιο 420-E2805MPABCP Faucet Manual 0.5 Gpm Rigid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AKB Μοντέλο: 420-E2805MPABCPCross Ref: 29RR64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,315.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Content Certified to NSF / ANSI 61
Τύπος αποστράγγισηςΧωρίς αποστράγγιση
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτο καστ
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑνεπιθύμητος
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών2
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Νο. 420-XJKABNF
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων4.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.2
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΤάσηΣτόμιο βρύσηςΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΑριθμός οπώνΤιμή
CHICAGO FAUCETS 116.870.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.ΑΒ.13"Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6V-1.5 gpmαισθητήρα1€1,121.19
CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.ΑΒ.14.875 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6V-1.5 gpmαισθητήρα1€1,106.86
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 0.5 ή 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.ΑΒ.15.375 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-0.5 ή 1 gpmαισθητήρα1€1,168.48
CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.ΑΒ.14.75 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-1.0 gpmαισθητήρα1€2,400.95
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 0.5 ή 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.ΑΒ.14.75 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-0.5 ή 1 gpmαισθητήρα1€1,317.36
CHICAGO FAUCETS 116.979.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.ΑΒ.14.875 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-1.0 gpmαισθητήρα1€1,647.00
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Μετρητής βρύσης μέτρησης 0.5 Gpm Deck | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Χωρίς αποστράγγισηΜέτρηση-Ολοκληρωμένο καστ0.5 gpmΜοχλός3€327.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS Εγχειρίδιο 420-E2805MPABCP Faucet Manual 0.5 Gpm Rigid
€1,315.51 /μονάδα