Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Βρύσης 1.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AJP Μοντέλο: 116.879.AB.1Cross Ref: 29RR53

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,106.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Ενισχυτές0.2
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1 / CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Content Certified to NSF / ANSI 61
Τύπος αποστράγγισηςΧωρίς αποστράγγιση
Λειτουργία βρύσηςαισθητήρα
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑνεπιθύμητος
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Τύπος λαβήςαισθητήρα
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός οπών1
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Αρ. 240.744.AB.1
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μόλυβδος αισθητήραΥπέρυθρες
Εύρος αισθητήρων3 "έως 12"
Μήκος σωλήνων4.875 "
Τάση6V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σωλήνωνΤύπος αποστράγγισηςΛειτουργία βρύσηςΤάσηΣτόμιο βρύσηςΡυθμός ροήςΤύπος λαβήςΑριθμός οπώνΤιμή
CHICAGO FAUCETS 116.870.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.ΑΒ.13"Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6V-1.5 gpmαισθητήρα1€1,121.19
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 0.5 ή 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.ΑΒ.15.375 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-0.5 ή 1 gpmαισθητήρα1€1,168.48
CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.ΑΒ.14.75 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-1.0 gpmαισθητήρα1€2,400.95
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 0.5 ή 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.ΑΒ.14.75 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-0.5 ή 1 gpmαισθητήρα1€1,317.36
CHICAGO FAUCETS 116.979.AB.1 Ηλεκτρονικός αισθητήρας βρύσης 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.ΑΒ.14.875 "Χωρίς αποστράγγισηαισθητήρα6-1.0 gpmαισθητήρα1€1,647.00
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Μετρητής βρύσης μέτρησης 0.5 Gpm Deck | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Χωρίς αποστράγγισηΜέτρηση-Ολοκληρωμένο καστ0.5 gpmΜοχλός3€327.06
CHICAGO FAUCETS 3500-E2805ABCP Μετρητής βρύσης μέτρησης 0.5 Gpm Κατάστρωμα | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Χωρίς αποστράγγισηΜέτρηση-Ολοκληρωμένο καστ0.5 gpmΜοχλός1€263.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Βρύσης 1.5 Gpm
€1,106.86 /μονάδα