Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39683.037.0137 Pin Pin 2 Wire Snap | AE6XNA 5VU67

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Πείρο ασφαλείας 2 Κλείσιμο καλωδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XNA Μοντέλο: U39683.037.0137Cross Ref: 5VU67
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
€2.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή+ 0.368 / -0.373 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους-0.250 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1.625 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό καλώδιο Snap
Ωφέλιμο μήκος1.375 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (στρογγυλό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 Πείρο ασφαλείας 2 Κλείσιμο καλωδίου
€2.43 /μονάδα