Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39683.025.0250 Πείρο ασφαλείας Διπλό Κλείσιμο καλωδίου 1/4 In | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Πείρο ασφαλείας Διπλό Κλείσιμο σύρματος 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VDV Μοντέλο: U39683.025.0250Cross Ref: 3DZN8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€1.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή+ 0.243 / -0.248 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους-0.250 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2.75 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλό καλώδιο Snap
Ωφέλιμο μήκος2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0365
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8716905060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (στρογγυλό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Πείρο ασφαλείας Διπλό Κλείσιμο σύρματος 1/4 In
€1.14 /μονάδα