Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39667.050.0250 Πείρος κοτσαδόρου Bent Steel Zinc 1/2 x 2 1/2l | AC9MTR 3HLR9

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Πείρος κοτσαδόρου λυγισμένος χάλυβας ψευδάργυρος 1/2 x 2 1/2 λίτρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MTR Μοντέλο: U39667.050.0250Cross Ref: 3HLR9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαψευδάργυρος
Υλικό1038 Steel
Pin Dia.1 / 2 "
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΚλίση
Ωφέλιμο μήκος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Πείρος κοτσαδόρου λυγισμένος χάλυβας ψευδάργυρος 1/2 x 2 1/2 λίτρο
€4.52 /μονάδα