Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39665.050.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 1/2 x 4 3/4 L | AC9MRR 3HLN1

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 1/2 x 4 3/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MRR Μοντέλο: U39665.050.0400Cross Ref: 3HLN1
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
€6.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧιτ Πιν
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος4.75 "
Υλικό1038/4140 Χάλυβας
Pin Dia.1 / 2 "
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Ωφέλιμο μήκος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0400 Καρφίτσα κοτσαδόρου Standard Steel Zinc 1/2 x 4 3/4 L
€6.80 /μονάδα