Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U39631.006.0250 Πείρο ασφαλείας Standard Zinc 1/16 X 3L, 100PK | AC3LKA 2UJG8

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Πείρο ασφαλείας Standard Zinc 1/16 X 3L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LKA Μοντέλο: U39631.006.0250Cross Ref: 2UJG8
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
€95.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους-0.250 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος3"
Pin Dia.1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΠρότυπο καθήκον χωρίς πηνίο
Ωφέλιμο μήκος2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.063 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.004
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Πείρο ασφαλείας Standard Zinc 1/16 X 3L, 100PK
€95.20 /πακέτο