Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39080.031.0075 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 3/4 Μήκος, 50PK | AC2QVU 2MB93

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 3/4 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QVU Μοντέλο: U39080.031.0075Cross Ref: 2MB93 / 175M02
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
€36.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3126 έως 0.3128 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)20,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)10,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3663
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0075 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 3/4 Μήκος, 50 PK
€36.28 /πακέτο