Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 1/2 Length, 50PK | AC2QVR 2MB91

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QVR Μοντέλο: U39080.031.0050Cross Ref: 2MB91
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
€31.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3126 έως 0.3128 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)20,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος5 / 16 "
Συνολικό μήκος1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)10,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0054
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 5/16 X 1/2 Μήκος, 50 PK
€31.28 /πακέτο