Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Dowel Pin Alloy Steel 1/8 X 3/4 Length, 100PK | AC2QUP 2MB31

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 3/4 Μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QUP Μοντέλο: U39080.012.0075Cross Ref: 2MB31 / 175L93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€39.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.1251 έως 0.1253 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)3200
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 8 "
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1600
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.012.0075 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/8 X 3/4 Μήκος, 100 PK
€39.22 /πακέτο