Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39080.006.0025 Πείρο με ούπα Standard 1/16 X 1/4 Μήκος, 100PK | AC2QTM 2MA86

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Πείρο πείρου Standard 1/16 X 1/4 Μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QTM Μοντέλο: U39080.006.0025Cross Ref: 2MA86 / 175L78
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
€12.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.0626 έως 0.0628 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)800 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 16 "
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)400 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Πείρο πείρου Standard 1/16 X 1/4 Μήκος, 100 PK
€12.39 /πακέτο