APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Fender Washer Thick Steel 1/2 Inch, 50PK | AB7ECK 22UF55

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Ροδέλα με φτερό χοντρό χάλυβα 1/2 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ECK Μοντέλο: U38160.050.0006Cross Ref: 22UF55

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3"
Πάχος0.25 "
Χαρακτηριστικάχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.55
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0463 Fender Washer Zinc ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 λίβρεςB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€25.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.050.0006 Ροδέλα με φτερό χοντρό χάλυβα 1/2 ιντσών, 50 PK
€220.51 /πακέτο