Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U31860.025.0250 Βίδα διάτρησης 1/4-14 2 1/2 L, 10PK | AB4CMW 1WY28

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Βίδα διάτρησης 1/4-14 2 1/2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CMW Μοντέλο: U31860.025.0250Cross Ref: 1WY28
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
€8.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.3125 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.367 "
Μήκος2.5 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.520 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.149
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318145080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Έξυπνο Πλυντήριο1 / 4 "Σκέτη0.334 "0.152 "0.245 έως 0.25 "1"€39.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Βίδα διάτρησης 1/4-14 2 1/2 L, 10PK
€8.15 /πακέτο