Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U31860.025.0100 Drilling Screw 1/4-14 1 L, 50PK | AB4CMR 1WY20

APPROVED VENDOR U31860.025.0100 Βίδα διάτρησης 1/4-14 1 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CMR Μοντέλο: U31860.025.0100Cross Ref: 1WY20
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
€17.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.318 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.19 έως 0.172 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.367 "
Μήκος1"
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.520-0.480 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2975
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318145020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Έξυπνο Πλυντήριο1 / 4 "Σκέτη0.334 "0.152 "0.245 έως 0.25 "1"€39.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0100 Βίδα διάτρησης 1/4-14 1 L, 50PK
€17.55 /πακέτο