Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U31820.021.0100 Βίδα διάτρησης #12-14 1 L, 100PK | AB9LGR 2DV16

APPROVED VENDOR U31820.021.0100 Βίδα διάτρησης #12-14 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9LGR Μοντέλο: U31820.021.0100Cross Ref: 2DV16

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.38 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.283 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.425-0.407 "
Ύψος κεφαλιού0.151 έως 0.139 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 12-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4612
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.021.0100 Βίδα διάτρησης #12-14 1 L, 100PK
€7.38 /πακέτο