Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Self Drilling Screw 5/8 Inch Length Zinc, 100PK | AC3WPD 2XA47

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Αυτοδιάτρητη βίδα μήκους 5/8 ιντσών ψευδάργυρος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WPD Μοντέλο: U31810.019.0062Cross Ref: 2XA47
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
€7.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.300 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.12 έως 0.105 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.414-0.384 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2511
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Έξυπνο Πλυντήριο1 / 4 "Σκέτη0.334 "0.152 "0.245 έως 0.25 "1"€39.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Αυτοδιάτρητη βίδα μήκους 5/8 ιντσών ψευδάργυρος, 100 PK
€7.09 /πακέτο