Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U31702.025.0100 Βίδα διάτρησης 1/4 In-14 1 L, 100PK | AB9LDG 2DU84

APPROVED VENDOR U31702.025.0100 Βίδα διάτρησης 1/4 σε-14 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9LDG Μοντέλο: U31702.025.0100Cross Ref: 2DU84
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
€16.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.393 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#3
Μέγεθος οδηγού3 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.19 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Εξάγωνο πλάτος0.367 "
Μήκος1"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-14
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις με πλυντήριο νεοπρενίου
Πλυντήριο OD0.520 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6606
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR T08100HDUC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Έξυπνο Πλυντήριο1 / 4 "Σκέτη0.334 "0.152 "0.245 έως 0.25 "1"€39.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.025.0100 Βίδα διάτρησης 1/4 σε-14 1 L, 100PK
€16.72 /πακέτο