Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U31291.025.0250 Κοπή σπειρώματος βιδών 1/4-20 X 2 1/2, 100PK | AF2VUR 6YE75

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Κοπή σπειρώματος βιδών 1/4-20 X 2 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VUR Μοντέλο: U31291.025.0250Σταυρός: 6YE75
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
€75.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κοπής σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT30
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.477-0.442 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2582
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ7318145080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Κοπή σπειρώματος βιδών 1/4-20 X 2 1/2, 100PK
€75.85 /πακέτο