Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U31291.025.0150 Κοπή σπειρώματος βίδας 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK | AF2VUP 6YE72

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Κοπή σπειρώματος βιδών 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VUP Μοντέλο: U31291.025.0150Σταυρός: 6YE72

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€46.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κοπής σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT30
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.477-0.442 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7911
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318145080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0150 Κοπή σπειρώματος βιδών 1/4-20 X 1 1/2L, 100PK
€46.53 /πακέτο