Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U28100.015.0050 Διατρητική βίδα #7 X 1/2 ίντσας, 100PK | AB2JBD 1MB44

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Βίδα διάτρησης #7 X 1/2 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JBD Μοντέλο: U28100.015.0050Cross Ref: 1MB44 / 155U14
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
€4.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρης Hex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος#7
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Βίδα διάτρησης #7 X 1/2 ίντσας, 100 PK
€4.69 /πακέτο