Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U25140.021.0250 Wood Screw Flat #12X2 1/2 L, 100PK | AB2CPU 1LA54

APPROVED VENDOR U25140.021.0250 Ξυλόβιδα επίπεδη #12X2 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CPU Μοντέλο: U25140.021.0250Cross Ref: 1LA54 / 163P29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.389 "
Ύψος κεφαλιού0.132 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος#12
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7318120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€297.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.021.0250 Ξυλόβιδα επίπεδη #12X2 1/2 L, 100PK
€12.84 /πακέτο