Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Wood Screw Flat #6X1 L Zinc, 100PK | AB2CNV 1LA32

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Ξυλόβιδα Επίπεδη #6X1 L Ψευδάργυρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CNV Μοντέλο: U25140.013.0100Cross Ref: 1LA32 / 163P07

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.244 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1418
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€297.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.013.0100 Ξυλόβιδα Επίπεδη #6X1 L Ψευδάργυρος, 100PK
€11.48 /πακέτο