APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Machine Screw Truss 3/8-16 X 3/4 L, 100PK | AB9QUH 2EU78

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Μηχανή βιδωτό δοκό 3/8-16 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QUH Μοντέλο: U24861.037.0075Cross Ref: 2EU78 / 127G48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.823 "
Ύψος κεφαλιού0.215 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.86
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.037.0075 Μηχανή βιδωτό δοκό 3/8-16 X 3/4 L, 100PK
€41.37 /πακέτο