SUPER-STRUT Στήριγμα ραφιού S201R-20, δεξιά πλευρά, μέγεθος 20 ιντσών

Στοιχείο: CF6BHZ Μοντέλο: S201R-20
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι ραφιών
Γωνία90 Βαθμός
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος5-7 / 16 "
Μήκος20 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1-5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΤιμή
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201L-20, αριστερή πλευρά, μέγεθος 20 ιντσών | CF6BDA S201L-205-7 / 16 "20 "-
RFQ
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201L-18, αριστερή πλευρά, μέγεθος 18 ιντσών | CF6BDB S201L-184-15 / 16 "18 "-
RFQ
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201L-14, αριστερή πλευρά, μέγεθος 14 ιντσών | CF6BDC S201L-143-15 / 16 "14 "-
RFQ
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201L-10, αριστερή πλευρά, μέγεθος 10 ιντσών | CF6BDD S201L-102-15 / 16 "10 "-
RFQ
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201R-8, δεξιά πλευρά, μέγεθος 8 ιντσών | CF6BHX S201R-82-7 / 16 "8"-
RFQ
Στήριγμα ραφιών SUPER-STRUT S201R-6, δεξιά πλευρά, μέγεθος 6 ιντσών | CF6BHY S201R-61-15 / 16 "6"-
RFQ
Βραχίονας ραφιών SUPER-STRUT S201R-16, δεξιά πλευρά, μέγεθος 16 ιντσών | CF6BJA S201R-164-7 / 16 "16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Στήριγμα ραφιού S201R-20, δεξιά πλευρά, μέγεθος 20 ιντσών