Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Machine Screw Truss 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK | AB9QTL 2EU50

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Μηχανή Βιδωτό Ζωωτικό 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9QTL Μοντέλο: U24861.025.0125Cross Ref: 2EU50
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
€24.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.573 "
Ύψος κεφαλιού0.15 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος1.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8104
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0125 Μηχανή Βιδωτό Ζωωτικό 1/4-20 X 1 1/4L, 100PK
€24.79 /πακέτο