Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24670.031.0250 Μηχανή Βίδα Flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB2NGE 1MY42

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NGE Μοντέλο: U24670.031.0250Cross Ref: 1MY42 / 126U93

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.556 "
Ύψος κεφαλιού0.165 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.115
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0250 Βίδα μηχανής Flat 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€88.74 /πακέτο