Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24540.037.0350 Machine Screw Flat 3/8-16 X 3 1/2 L, 100PK | AB9XNZ 2GA36

APPROVED VENDOR U24540.037.0350 Βίδα μηχανής επίπεδη 3/8-16 X 3 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XNZ Μοντέλο: U24540.037.0350Cross Ref: 2GA36 / 127H94
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
€140.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.717 "
Ύψος κεφαλιού0.23 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2322
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0350 Βίδα μηχανής επίπεδη 3/8-16 X 3 1/2 L, 100PK
€140.28 /πακέτο