Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U24540.019.0101 Machine Screw Flat 10-32 X 1 L, 100PK | AB9WVR 2FY10

APPROVED VENDOR U24540.019.0101 Βίδα μηχανής Flat 10-32 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WVR Μοντέλο: U24540.019.0101Σταυρός: 2FY10

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362-0.333 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0101 Βίδα μηχανής Flat 10-32 X 1 L, 100PK
€9.59 /πακέτο