Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U24522.019.0038 Μηχάνημα Βιδωτό Ταψί 10-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MAL 1MU43

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Βιδωτό ταψί μηχανής 10-32 X 3/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MAL Μοντέλο: U24522.019.0038Cross Ref: 1MU43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.357 "
Ύψος κεφαλιού0.122 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2034
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0038 Βιδωτό ταψί μηχανής 10-32 X 3/8 L, 100PK
€8.23 /πακέτο