Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24520.019.0050 Μηχάνημα Βιδωτό Ταψί 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB9MBH 2DY32

APPROVED VENDOR U24520.019.0050 Βιδωτό ταψί μηχανής 10-24 X 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MBH Μοντέλο: U24520.019.0050Cross Ref: 2DY32 / 127D88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού11 / 32 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.373 "
Ύψος κεφαλιού0.11 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.68
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 591464-PG Machine Screw Pan 10-32 x 2 L - Pack Of 100 | AB9MCD 2DY51 591464-ΠΓ11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.019.0050 Βιδωτό ταψί μηχανής 10-24 X 1/2 L, 100PK
€5.46 /πακέτο