Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U24520.013.0150 Μηχανή Βιδωτή Ταψί 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9LKP 2DV95

APPROVED VENDOR U24520.013.0150 Βιδωτό ταψί μηχανής 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LKP Μοντέλο: U24520.013.0150Cross Ref: 2DV95 / 127D74
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
€4.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.270 "
Ύψος κεφαλιού0.082 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.45
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 591464-PG Machine Screw Pan 10-32 x 2 L - Pack Of 100 | AB9MCD 2DY51 591464-ΠΓ11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0150 Βιδωτό ταψί μηχανής 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
€4.87 /πακέτο