Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Machine Screw Pan 4-40 X 1 L, 100PK | AB9LJL 2DV69

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Βιδωτό ταψί μηχανής 4-40 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LJL Μοντέλο: U24520.011.0100Cross Ref: 2DV69
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
€3.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.219 "
Ύψος κεφαλιού0.068 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.12
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APPROVED VENDOR 591464-PG Machine Screw Pan 10-32 x 2 L - Pack Of 100 | AB9MCD 2DY51 591464-ΠΓ11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€23.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.011.0100 Βιδωτό ταψί μηχανής 4-40 X 1 L, 100PK
€3.11 /πακέτο