Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U24212.031.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 L, 100PK | AB2PFW 1NA69

APPROVED VENDOR U24212.031.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PFW Μοντέλο: U24212.031.0100Cross Ref: 1NA69 / 126V88

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.557 "
Ύψος κεφαλιού0.198 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1704
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 577438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9QUF 2EU76 577438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0100 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1 L, 100PK
€11.47 /πακέτο