Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24212.025.0600 Machine Screw Round 1/4-20 X 6 L, 100PK | AB2PFT 1NA66

APPROVED VENDOR U24212.025.0600 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PFT Μοντέλο: U24212.025.0600Cross Ref: 1NA66 / 126V85
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
€49.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.443 "
Ύψος κεφαλιού0.16 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος6"
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0168
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 577438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9QUF 2EU76 577438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.025.0600 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 1/4-20 X 6 L, 100PK
€49.47 /πακέτο