Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U24212.012.0125 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB2NHA 1MY61

APPROVED VENDOR U24212.012.0125 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5-40 X 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NHA Μοντέλο: U24212.012.0125Cross Ref: 1MY61 / 126V10

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΣυνδυασμένος κουλοχέρης / Phillips
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.217 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1629
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 577438-PG Machine Screw Round 10-32 x 1 1/4 L - Pack Of 100 | AB9QUF 2EU76 577438-ΠΓ#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€10.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.012.0125 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5-40 X 1 1/4 L, 100PK
€154.63 /πακέτο