Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Machine Screw Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NHR 2EB56

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 6-32 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NHR Μοντέλο: U24211.013.0075Cross Ref: 2EB56 / 127F72

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€4.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.260-0.240 "
Ύψος κεφαλιού0.103 έως 0.091 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1341
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 6-32 X 3/4 L, 100PK
€4.29 /πακέτο