Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Stove Bolt 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AC3XUH 2XJ90

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Μπουλόνι Σόμπας 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XUH Μοντέλο: U24210.031.0250Cross Ref: 2XJ90 / 127J14
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
€57.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού7 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.590 "
Ύψος κεφαλιού0.216 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας11/32
Μήκος2.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2342
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.031.0250 Μπουλόνι Σόμπας 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€57.74 /πακέτο