APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Stove Bolt Round 10-24X2 1/2, 100PK | AB9NBQ 2EA78

APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 10-24X2 1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NBQ Μοντέλο: U24210.019.0250Cross Ref: 2EA78 / 127F37

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας7/32
Μήκος2.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70-100
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος0 - +375 f
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318152010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0250 Μπουλόνι Σόμπας Στρογγυλό 10-24X2 1/2, 100PK
€12.29 /πακέτο