Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SAFEWAY FFE491-6-1 Βύσμα γρήγορης ζεύξης 1 ίντσας Npt | AD9YPH 4VTY6

SAFEWAY FFE491-6-1 Βύσμα ταχείας ζεύξης 1 ίντσας Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YPH Μοντέλο: FFE491-6-1Cross Ref: 4VTY6
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
€150.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής26 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος σωλήνα NPT1
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφραγίδαςΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΧαρακτηριστικάΣχεδιασμός βαλβίδωνΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SAFEWAY S25-8P Σώμα Quick Coupler 1 Inch Npt | AD9YMP 4VTN9 S25-8PΒαλβίδα δέσμευσης1"50 gpmΣύζευξη (Σώμα)PoppetΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3 11 / 32 "3000 psi€145.07
SAFEWAY FFE495-6-1 Σώμα Quick Coupler 1 ίντσας Npt | AD9YPD 4VTX9 FFE495-6-1Ξεπλύνετε το πρόσωπο1"26 gpmΣύζευξη (Σώμα)ΣωληνοειδήςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη3.875 "4000 psi€218.62
SAFEWAY FFE491-8 Βύσμα γρήγορου ζεύκτη 1 ίντσα Npt AD9YPJ 4VTY7 Ffe491-8Ξεπλύνετε το πρόσωπο1.25 "50 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)ΣωληνοειδήςΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€146.41
SAFEWAY S21-8P Βύσμα Quick Coupler 1 Inch Npt | AD9YPM 4VTZ3 S21-8PΒαλβίδα δέσμευσης1"50 gpmΒύσμα ζεύξης (θηλή)PoppetΥδραυλική θηλή συζεύκτη-3000 psi€72.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFEWAY FFE491-6-1 Βύσμα ταχείας ζεύξης 1 ίντσας Npt
€150.96 /μονάδα