APPROVED VENDOR U22320.075.0475 Threaded Stud Plain 3/4-10X4-3/4, 60PK | AB8PPK 26LT34

APPROVED VENDOR U22320.075.0475 Σπείρωμα Stud Plain 3/4-10X4-3/4, 60PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8PPK Μοντέλο: U22320.075.0475Cross Ref: 26LT34

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως νήμα
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςL7
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό115,000 σε 125,000 PSI
Συνολικό μήκος4.75 "
Θερμ. Εύρος-150 βαθμ. έως 752 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.2147
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.075.0475 Σπείρωμα Stud Plain 3/4-10X4-3/4, 60PK
€384.52 /πακέτο