ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U22280.087.0001 Hex Nut Steel 2H 7/8-9, 80PK | AB7EXQ 22UK92

APPROVED VENDOR U22280.087.0001 Hex Nut Steel 2H 7/8-9, 80PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7EXQ Μοντέλο: U22280.087.0001Cross Ref: 22UK92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€115.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.24
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.087.0001 Hex Nut Steel 2H 7/8-9, 80PK
€115.53 /πακέτο