Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/16-14, 300PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PTW Μοντέλο: U22280.043.0001Cross Ref: 26LU39
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
€136.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος27 / 64 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB55 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7916
Ύψος πλοίου (cm)15.09
Μήκος πλοίου (cm)23.29
Πλάτος πλοίου (cm)19.2
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Studbolt Hex Nut Plain 7/16-14, 300PK
€136.04 /πακέτο